Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greifzugbox, orange, für Greifzug mit Tragfähigkeit 3200 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greifzugbox
Greifzugbox
Artikel-Nr.:
     103-485687
Hersteller:
     Tractel Greifzug
Herst.-Nr.:
     1228
EAN/GTIN:
     3600230012285
Suchbegriffe:
485687 49
Box
Boxen
Zubehör
Greifzugbox, orange, für Greifzug mit Tragfähigkeit 3200 kg.

Platz für Greifzug und Zubehör. Stabil und robust. Hochwertige verarbeitet und auf Langlebigkeit ausgelegt.

Praktische Stahlblechbox zur Aufbewahrung und Transport des Greifzugs
Weitere Informationen:
Länge:
760 mm
Breite:
280 mm
Höhe:
450 mm
Farbe:
orange
Ausführung:
für Greifzug (Tragfähigkeit 3200 kg)
Weitere Suchbegriffe: Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,79*
€ 379,07*
Frei Haus
ab € 352,39*
€ 416,73*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,07*
€ 451,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,09*
€ 442,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 368,37*
€ 438,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,72*
€ 424,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,41*
€ 412,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,79*
€ 373,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.