Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrhaken TB, Greifbereich 0 - 200 mm, Tragfähigkeit pro Haken 1000 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrhaken TB
Rohrhaken TB
Artikel-Nr.:
     103-485722
Hersteller:
     Tractel Greifzug
Herst.-Nr.:
     50808
EAN/GTIN:
     3600230508085
Suchbegriffe:
Rohrhebeklammer
Rohrhebeklemme
Rohrhaken TB, Greifbereich 0 - 200 mm, Tragfähigkeit pro Haken 1000 kg.

Integrierte Griffe ermöglichen ein leichtes Handling. Schont das Hebegut und hält es sicher. Hochwertig verarbeitet und auf Langlebigkeit ausgelegt.

Haken für das Handling von Rohren und Röhren in horizontaler Achse. Eine lange Aufnahme mit gerundeterTragfläche hilft dabei, keine Eindrücke am Hebegut zu hinterlassen.

Einsatz nur paarweise mit 2-strangigem Seil-, Ketten- oder Gurtgehänge.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Greifbereich:
0 - 200 mm
Gewicht:
9 kg
Produkttyp:
Zubehör
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: 485722 49, Haken, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,63*
€ 306,26*
Frei Haus
ab € 264,05*
€ 316,82*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,26*
€ 364,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,11*
€ 354,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 295,12*
€ 351,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,97*
€ 339,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,46*
€ 324,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,63*
€ 297,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.