Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Trockenwagen, Tragfähigkeit 100 kg, 10 Etagen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Trockenwagen
Profi-Trockenwagen
Profi-Trockenwagen
Profi-Trockenwagen
Artikel-Nr.:
     103-485788
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM152975
EAN/GTIN:
     7350050350130
Suchbegriffe:
Lackierwagen
Lacktrockenwagen
Trockenwagen
lacktrockenwagen
Profi-Trockenwagen, Tragfähigkeit 100 kg, 10 Etagen.

Gitterböden einfach zu bewegen. Feststellbremsen halten den Wagen an Ort und Stelle. Sehr wendig mit 4 Lenkrollen.

Ideal für Bilder, Zeichnungen und Furniere. Gestell pulverbeschichtet, Topplatte Buchenlaminat. Höhe bis zum Oberboden 770 mm. Abstand zwischen den Böden 45 mm. 4 Drehgestellräder, 2 mit Bremse, Ø 100 mm. Maximale Tragfähigkeit pro Boden 4 kg. Tragfähigkeit: 100 kg.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
100 kg
Ladeflächenlänge:
955 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Länge:
955 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
845 mm
Anzahl Etagen:
10 Stück
Tragfähigkeit pro Ladefläche:
4 kg
Bodenplatte:
Buche
Weitere Suchbegriffe: Kongamek, 485788 49, Trockengestell, Trockengestelle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,33*
€ 354,56*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,81*
€ 417,75*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,75*
€ 497,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,38*
€ 483,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 402,32*
€ 478,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,11*
€ 465,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,34*
€ 451,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,81*
€ 411,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.