Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Trockenwagen, Tragfähigkeit 100 kg, 15 Etagen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Trockenwagen
Profi-Trockenwagen
Profi-Trockenwagen
Profi-Trockenwagen
Artikel-Nr.:
     103-485789
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM152976
EAN/GTIN:
     7350050350147
Suchbegriffe:
Lackierwagen
Lacktrockenwagen
Trockenwagen
lacktrockenwagen
Profi-Trockenwagen, Tragfähigkeit 100 kg, 15 Etagen.

Gitterböden einfach zu bewegen. Feststellbremsen halten den Wagen an Ort und Stelle. Sehr wendig mit 4 Lenkrollen.

Ideal für Bilder, Zeichnungen und Furniere. Gestell pulverbeschichtet, Topplatte Buchenlaminat. Höhe bis zum Oberboden 770 mm. Abstand zwischen den Böden 45 mm. 4 Drehgestellräder, 2 mit Bremse, Ø 100 mm. Maximale Tragfähigkeit pro Boden 4 kg. Tragfähigkeit: 100 kg.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
100 kg
Ladeflächenlänge:
955 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Länge:
955 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
1120 mm
Anzahl Etagen:
15 Stück
Tragfähigkeit pro Ladefläche:
4 kg
Bodenplatte:
Buche
Weitere Suchbegriffe: Kongamek, 485789 49, Trockengestell, Trockengestelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 409,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,38*
€ 589,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,38*
€ 574,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 477,56*
€ 568,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,50*
€ 551,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,13*
€ 532,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,01*
€ 486,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.