Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassraummatte, antibakteriell, pro lfd. m, weiß, Breite 1000 mm.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Nassraummatte, antibakteriell
Nassraummatte, antibakteriell
Nassraummatte, antibakteriell
Nassraummatte, antibakteriell
Nassraummatte, antibakteriell
Artikel-Nr.:
     103-485929
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     93801
EAN/GTIN:
     4250619605233
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bädermatten
Feuchtraumbodenmatten
Nassraummatte, antibakteriell, pro lfd. m, weiß, Breite 1000 mm.

Für Umkleidekabinen, Duschräume und Schwimmbäder. Resistent gegen die gebräuchlichsten Säuren und Laugen. UV-resistent, rutschhemmend. Allseitiger Wasserablauf.

Aus Weich-PVC. Antibakterielle, pilzfeindliche Bodenmatte. Durch die spezielle Unterbeschichtung kann die Matte nicht verrutschen. Geprüfte Sicherheit Bewertungsgruppe C nach DIN 51097 / GUV-I 8527 Temperaturbeständig von -5 °C bis +60 °C. Mattenhöhe ca. 14 mm, Gewicht ca. 6,8 kg/m². Max. Rollenlänge 30 m.

Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen.

Zwischenbreiten und weitere Farben auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
14 mm
Eigenschaft:
rutschhemmend, lichtecht, chemikalienresistent, antibakteriell, nassraumgeeignet
Material:
Weich-PVC
Farbe:
weiß
Flächengewicht:
6.8 kg/m²
Rollenlänge max.:
30 m
Temperaturbeständigkeit:
-5 °C bis +60 °C
Produkttyp:
Nassraummatten
Weitere Suchbegriffe: Nassraum-Bodenmatte, Nassraummatte, Nasszonenbelag, arbeitsplatz-bodenbelag pvc, bädermatten, EHA, 485929 49, Antibakterielle Matte, Antibakterielle Matten, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Duschraummatte, Duschraummatten, Feuchtraumbodenbelag, Feuchtraumbodenbeläge, Feuchtraummatte, Feuchtraummatten, Fußmatte, Fußmatten, Hygiene, Hygieneartikel, Hygienematte, Hygienematten, Industriegummi-Matte, Industriegummi-Matten, Industriematte, Industriematten, Kunststoffbodenmatte, Kunststoffbodenmatten, Laufmatte, Laufmatten, Matte, Matten, Nassraummatten, rutschhemmend, Schwimmbadmatte, Schwimmbadmatten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Sozialraumausstattung, Sozialraumausstattungen, Umkleidematte, Umkleidematten, Weich-PVC-Matte, Weich-PVC-Matten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,78*
€ 159,09*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 178,74*
€ 219,04*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 159,09*
€ 189,32
pro Meter
ab 2 Meter
€ 154,52*
€ 183,88
pro Meter
ab 3 Meter
€ 152,97*
€ 182,03
pro Meter
ab 5 Meter
€ 146,90*
€ 174,81
pro Meter
ab 10 Meter
€ 144,60*
€ 172,07
pro Meter
ab 500 Meter
€ 125,78*
€ 149,68
pro Meter
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93401
ab € 129,98*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93409
ab € 154,07*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93403
ab € 77,26*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93402
ab € 108,61*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93301
ab € 126,11*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93309
ab € 156,55*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93303
ab € 80,22*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93302
ab € 108,73*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93601
ab € 126,00*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93609
ab € 156,90*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93603
ab € 79,97*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93602
ab € 108,83*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93901
ab € 126,02*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93909
ab € 157,81*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93903
ab € 80,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.