Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmatte, PVC-frei, 10 m Rolle, elfenbein, Breite 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmatte, PVC-frei
Bodenmatte, PVC-frei
Bodenmatte, PVC-frei
Artikel-Nr.:
     103-486002
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     70663
EAN/GTIN:
     4250619609453
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bädermatten
Feuchtraumbodenmatten
Bodenmatte, PVC-frei, 10 m Rolle, elfenbein, Breite 600 mm.

Aufrollbar. Rutschhemmung Bewertungsgruppe C nach DIN 51097. Hygienisch.

Die PVC-freie Matte ist für den Einsatz in Umkleiden, Krankenhäusern, Schwimmbädern, Saunen und Kurbetrieben geeignet. Rutschhemmend nach Bewertungsgruppe C nach DIN 51097 für nasse Barfußbereiche. Hochelastisch, hochtemperatur-, witterungs- und UV-beständig. 100 % recyclingfähig. Gewicht ca. 5,4 kg/m². Temperaturbeständig von -5 °C bis +80 °C.

Matten in den Breiten 400 und 500 mm auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
14 mm
Länge:
10 m
Eigenschaft:
rutschhemmend, UV-beständig, nassraumgeeignet
Material:
Thermolast® K
Farbe:
elfenbein
Flächengewicht:
5.4 kg/m²
Rollenlänge max.:
10 m
Temperaturbeständigkeit:
-5 °C bis +80 °C
Produkttyp:
Nassraummatten
Weitere Suchbegriffe: Nassraum-Bodenmatte, Nassraummatte, Nasszonenbelag, arbeitsplatzmatte pvc breite 600mm, bädermatten, eha bädermatte, EHA, 486002 49, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Duschraummatte, Duschraummatten, Feuchtraumbodenbelag, Feuchtraumbodenbeläge, Feuchtraummatte, Feuchtraummatten, Fußmatte, Fußmatten, Hygiene, Hygieneartikel, Hygienematte, Hygienematten, Industriegummi-Matte, Industriegummi-Matten, Industriematte, Industriematten, Laufmatte, Laufmatten, Matte, Matten, Nassraummatten, Schwimmbadmatte, Schwimmbadmatten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 829,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 978,77*
€ 1.164,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 968,98*
€ 1.153,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 959,29*
€ 1.141,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 926,47*
€ 1.102,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 890,35*
€ 1.059,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 829,85*
€ 987,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.