Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzlaufrost dunkel gebeizt, pro lfd. m, mit Anschrägung, inkl. gelber Auffahrkanten, Breite 1200 mm.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Holzlaufrost dunkel gebeizt, pro lfd. m
Holzlaufrost dunkel gebeizt, pro lfd. m
Holzlaufrost dunkel gebeizt, pro lfd. m
Holzlaufrost dunkel gebeizt, pro lfd. m
Artikel-Nr.:
     103-486171
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     14200GL
EAN/GTIN:
     4260061898008
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Holzlaufrost dunkel gebeizt, pro lfd. m, mit Anschrägung, inkl. gelber Auffahrkanten, Breite 1200 mm.

Rutschhemmend, R11 nach DIN 51130. Chemikalienresistent. Aufrollbar.

Der Holzrost besteht aus dunkel gebeiztem Buchenholz. Die einzelnen Holzleisten sind mit einem PVC-ummantelten Stahlseil verbunden, als Verschluss dienen verzinkte Gewindebolzen. Die spezielle Holzbehandlung erhöht die Resistenz gegen Flüssigkeiten und Schmutz. Ideal für Extremzerspanungsbereiche, in denen eine trittsichere und rutschfeste Oberfläche gefragt ist. Entlastet durch seine Gummifüße an der Unterseite das Rückgrat und die gesamte Muskulatur bei stehenden Tätigkeiten. Die gerieften Holzleisten wirken rutschhemmend. Metall- und Hobelspäne fallen zwischen den Profilen hindurch. Der öl- und chemikalienbeständige Holzrost ist besonders zum Einsatz vor Maschinen geeignet bei denen Zerspanungsabfälle anfallen oder auch in CNC-Zentren. Durch das Aufrollen des Rostes lässt sich der Unterboden bequem reinigen. Lose verlegbar. Widersteht Druck und mechanischen Belastungen. In Verbindung mit den Auffahrkeilen ist der Holzrost auch mit Flurförderfahrzeugen befahrbar. Leistenbreite 80 mm, Höhe 35 mm, Gewicht ca. 13 kg/m². Rollenlänge max. 10 m.

Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
35 mm
Material:
Buchenholz
Temperaturbeständigkeit:
0 °C bis +40 °C
Farbe:
dunkelbraun, Buche
Rollenlänge max.:
10 m
Gewicht:
17.6 kg
Flächengewicht:
13 kg/m²
Ausführung:
Bodenrost
Weitere Suchbegriffe: Bodenrost, Industrierost, holz anti-ermüdungsmatte, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte braun, 486171 49, Anti-Ermüdungsmatten, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzrost, Arbeitsplatzroste, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenroste, Holzlaufrost, Holzlaufroste, Industrieroste, Sicherheitsbodenrost, Sicherheitsbodenroste, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,87*
€ 290,91*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,28*
€ 293,09*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,25*
€ 298,60*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,14*
€ 303,49*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,40*
€ 312,01*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 293,09*
€ 348,78
pro Meter
ab 2 Meter
€ 285,80*
€ 340,10
pro Meter
ab 3 Meter
€ 282,95*
€ 336,71
pro Meter
ab 5 Meter
€ 259,40*
€ 308,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 252,09*
€ 299,99
pro Meter
ab 500 Meter
€ 235,28*
€ 279,98
pro Meter
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.