Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank ESSENTIALS, HxBxT 1000 x 1000 x 470 mm, 1 Fachboden, verkehrsweiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollladenschrank ESSENTIALS
Rollladenschrank ESSENTIALS
Rollladenschrank ESSENTIALS
Artikel-Nr.:
     103-486256
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     YETB10101SPWW696
EAN/GTIN:
     5020073786637
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Rollladenschrank ESSENTIALS, HxBxT 1000 x 1000 x 470 mm, 1 Fachboden, verkehrsweiß.

Platzsparender Rollladenschrank, auch für enge Gänge geeignet. Komplett im Korpus versenkbare Rollladen. Abschließbar über Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel.

Stauraum für Ihre Ordner im Rollladenschrank ESSENTIALS. Ein auf das Wesentliche reduzierter Schrank, der in keinem Büro fehlen darf. Einfacher Zugriff auf den gesamten Schrankinhalt, die Rollladen verschwinden in der Korpuswand. Mit höhenverstellbaren Füßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
470 mm
Korpusfarbe:
verkehrsweiß
Korpusmaterial:
Stahlblech, lackiert
Rollladenfarbe:
verkehrsweiß
Eigenschaft:
verschließbar
Verschlussart:
Zylinderschloss
Anzahl Ordnerhöhen:
2 Stück
Rollladenmaterial:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, Rollladenschrank Fachboden, querrollladenschrank 1 fachboden, rolladenschrank, bisley rolladenschrank, BISLEY, 486256 49, Aktenschränke, Arbeitsplatzschrank, Arbeitsplatzschränke, Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsschrank, Archivierungsschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Fachbodenschrank, Fachbodenschränke, Jalousieschrank, Jalousieschränke, Metallschrank, Metallschränke, Ordnerschränke, Querrollladenschränke, Rollladenschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Querrollladen, Schrank mit Querrollladen, Sideboard, Sideboards, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlmöbel, Stahlschrank, Stahlschränke, Universalschrank, Universalschränke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,347*
€ 355,208*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,76*
€ 397,07*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,50*
€ 407,69*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,86*
€ 423,44*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,69*
€ 425,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,07*
€ 472,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,59*
€ 456,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 379,75*
€ 451,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,43*
€ 433,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,47*
€ 418,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,76*
€ 386,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.