Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter, diebstahlsicher, 5-seitig, mit Kunststoff- und Einlegeboden, mit Regenschutz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollbehälter, diebstahlsicher
Rollbehälter, diebstahlsicher
Rollbehälter, diebstahlsicher
Artikel-Nr.:
     103-487180
Herst.-Nr.:
     N5730815CC1Z146
EAN/GTIN:
     4260474941698
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
drahtgitterwagen
Rollbehälter, diebstahlsicher, 5-seitig, mit Kunststoff- und Einlegeboden, mit Regenschutz.

1 klappbarer Kunststoffzwischenboden, mittig an der Rückwand arretiert. Boden mit Federtechnik, zur Rückwand klappbar. Nestbar - optimal für den Leertransport der Rollbehälter. Sicherer Gütertransport und formschlüssiges Beladen durch 5-seitige Gitterverkleidung. Verzinkung bietet erhöhten Korrosionsschutz. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle - ideal zum Kommissionieren. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Tragfähigkeit je Etage:
150 kg
Breite:
729 mm
Tiefe:
818 mm
Höhe:
1590 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Radausführung:
PA-Bereifung
Raddurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: 487180 49, Gitterbehälter, Gittercontainer, Gitterwägen, Nestbar, Nestbare Behälter, Nestbarer Behälter, Rollbehälter, Sicherheitsrollbehälter, Transportwagen, Transportwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 608,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,68*
€ 876,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,00*
€ 852,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 708,84*
€ 843,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,18*
€ 817,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,48*
€ 784,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,79*
€ 724,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.