| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-487221 Herst.-Nr.: 201897 EAN/GTIN: 4251260104861 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Set aus thermoplastischen Gummireifen, Gehäuse Edelstahl, Montageplatte, 2 Lenkrollen mit Stopp, 2 Bockrollen, Rad-Ø x Breite 50 x 19 mm.
Geringer Rollwiderstand, leichter Lauf. Spurlose Reifen, abriebfest. Temperaturbeständig von -10 °C bis +70 °C. Härte 85 ±3 Shore-A.
Gehäuse und Radachse aus rostfreiem Edelstahl. Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz. Im Set besonders günstig! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Raddurchmesser: | 50 mm | Bauform: | Lenkrolle mit Doppelstopp, Bockrolle | Lieferumfang: | 2 Lenkrollen mit Doppelstopp, 2 Bockrollen | Radmaterial: | Gummi - Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Felgenmaterial: | Polypropylen (PP) | Gehäusematerial: | Edelstahl | Tragfähigkeit bei 4 km/h: | 50 kg | Befestigungsart: | Platte | Radbreite: | 19 mm | Bauhöhe: | 70 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, Lenkrollensatz, lenkrollen 50 mm 50kg, bock- und lenkrollensatz, lenkrollensatz 50mm, Proroll, 487221 49, Apparaterolle, Apparaterollen, Edelstahl-Rolle, Edelstahl-Rollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Gummireifen, Lenkrollen, Möbelrolle, Möbelrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Thermoplastische Gummiräder, Thermoplastisches Gummirad |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |