| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-487227 Herst.-Nr.: 201916 EAN/GTIN: 4251260105059 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Set aus thermoplastischen Gummireifen, Gehäuse Edelstahl, mit Rückenloch, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Rad-Ø x Breite 75 x 23 mm.
Geringer Rollwiderstand, leichter Lauf. Spurlose Reifen, abriebfest. Temperaturbeständig von -10 °C bis +70 °C. Härte 85 ±3 Shore-A.
Gehäuse und Radachse aus rostfreiem Edelstahl. Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz. Im Set besonders günstig! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Raddurchmesser: | 75 mm | Bauform: | Lenkrolle, Lenkrolle mit Doppelstopp | Lieferumfang: | 4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp | Radmaterial: | Gummi - Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Felgenmaterial: | Polypropylen (PP) | Gehäusematerial: | Edelstahl | Tragfähigkeit bei 4 km/h: | 75 kg | Befestigungsart: | Rückenloch | Radbreite: | 23 mm | Bauhöhe: | 98 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: lenkrollen mit rückenloch 75mm, lenkrollensatz 75mm, lenkrolle, Proroll, 487227 49, Apparaterolle, Apparaterollen, Edelstahl-Rolle, Edelstahl-Rollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Gummireifen, Lenkrollen, Möbelrolle, Möbelrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Thermoplastische Gummiräder, Thermoplastisches Gummirad |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |