Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungstasche, für gestapelte Kartons, VE 50 Stk, DIN A5.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kennzeichnungstasche
Kennzeichnungstasche
Kennzeichnungstasche
Kennzeichnungstasche
Artikel-Nr.:
     103-487478
Hersteller:
     KROG
Herst.-Nr.:
     5901020
EAN/GTIN:
     4004165000574
Suchbegriffe:
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
kennzeichnungshülle a5 quer blau
kennzeichnungshülle a5
Kennzeichnungstasche, für gestapelte Kartons, VE 50 Stk, DIN A5.

Einfach zwischen gestapelte Kartons schieben. Ohne Rückstände beim Entfernen. Häufig wiederverwendbar.

Die Kennzeichnungstaschen lassen sich durch eine ''Zunge'' optimal zwischen gestapelte Kartons schieben. Eine Kennzeichnung von gestapelten Kartons kann ohne Hilfe von Klebstoffen - und somit ohne Rückstände beim Entfernen der Markierung - durchgeführt werden. Die Taschen zeichnen sich durch eine häufige Wiederverwendbarkeit aus.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A5 quer
Höhe:
170 mm
Farbe:
blau
Breite:
235 mm
Befestigungsart:
mit Zunge
Weitere Suchbegriffe: kennzeichnungshülle blau, 487478 49, Dokumententasche, Dokumententaschen, Huckepacktaschen, Hülle, Hüllen, Kennzeichnung, Kennzeichnungen, Kennzeichnungstaschen, Klarsichttasche, Klarsichttaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,36*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,8472* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 121,82*
€ 144,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 117,43*
€ 139,74
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 116,25*
€ 138,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 113,87*
€ 135,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 107,14*
€ 127,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 92,36*
€ 109,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.