Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
>
Artikel
TFT-Monitorhalter, VESA-Norm, enzianblau.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-487505
Hersteller:
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
Herst.-Nr.:
970.022
EAN/GTIN:
4014641088804
Suchbegriffe:
ANKE
487505 49
Halter
Halterung
TFT-Monitorhalter, VESA-Norm, enzianblau.
Einfache Befestigung des Monitors gemäß VESA MIS_D,75/100. Höhenverstellbar von 1325 - 1465 mm.
Nur in Verbindung mit dem Laptopwagen ANKE bestellbar. Keine nachträgliche Bestellung möglich.
Weitere Informationen:
Höhe:
1465 mm
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Produkttyp:
Zubehör
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Halterungen
,
Monitorhalterung
,
Monitorhalterungen
,
Zubehör
,
Zubehöre
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,25*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,25*
€ 162,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,31*
€ 156,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,00*
€ 154,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,04*
€ 151,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,21*
€ 144,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,25*
€ 124,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen