Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhschale, aus Kunststoff, herausnehmbar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schuhschale
Schuhschale
Artikel-Nr.:
     103-488321
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     4500-707
EAN/GTIN:
     4055404529899
Suchbegriffe:
C+P
488321 49
Nachhaltig
nachhaltige Produkte
Schuhschale, aus Kunststoff, herausnehmbar.

Herausnehmbar. Leichte Reinigung.

Schmutz und Feuchtigkeit werden aufgefangen. Mit unterem Abstandhalter, der den Schrankboden sauber hält.
Weitere Informationen:
Für Tiefe:
500 mm
Breite:
424 mm
Tiefe:
330 mm
Höhe:
43 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
3
1
€ 38,00*
ab € 11,89*
€ 17,18*
37 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 12,39*
€ 19,50*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 14,07*
€ 20,21*
20 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 14,11*
€ 21,60*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 15,59*
€ 22,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.