Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S3-Halbschuhe FERMO, schwarz / rot, 1 Paar, Größe 45.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
S3-Halbschuhe FERMO
S3-Halbschuhe FERMO
Artikel-Nr.:
     103-488341
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     2424_45
EAN/GTIN:
     8030424132591
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
S3-Halbschuhe FERMO, schwarz / rot, 1 Paar, Größe 45.

Zehenkappe aus Stahl - stoßfest bis 200 Joule. Rutschfeste SRC-Sohle - antistatisch und ölresistent. Atmungsaktives Innenfutter. Flexible Zwischensohle.

S3-Halbschuh aus wasserabweisendem Büffelvollleder mit Cordura-Gewebeeinsätzen, PLASMAFEEL-Innenfutter mit verstärkter Atmungsaktivität für trockene Füße, Zehenkappe aus Stahl mit einer Stoßfestigkeit von bis zu 200 Joule, eine herausnehmbare und antistatische Innensohle, extrem leichte und flexible Zwischensohle aus Composite TEXON Enigma Zero HT2, rutschfeste, ölresistente und antistatische SRC-Sohle mit kleinem Absatz für mehr Haltung, im Fersenbereich schockabsorbierend.
Weitere Informationen:
Obermaterial:
Leder
Größe:
45
Farbe:
schwarz, rot
Norm:
UNI EN ISO 20345:2012
Schutzklasse:
S3
Rutschhemmungsklasse:
SRC
Produkttyp:
Sicherheitshalbschuhe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe schwarz, halbschuhe, schutzschuhe s3, Leipold+Döhle, 488341 49, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzkleidungen, Arbeitssicherheit, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schuh, Schuhe, Schutz, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Schutzkleidungen, Sicherheitshalbschuh, Sicherheitskleidung, Sicherheitskleidungen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
3
pro Paar
€ 4,99*
ab € 37,78*
€ 55,06*
Lager 103
unbekannt
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 55,56*
€ 74,28*
7 Tage
25
1
pro Paar
€ 7,90*
ab € 66,32*
€ 85,73*
6 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 150,86*
€ 186,47*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,28*
€ 88,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,56*
€ 85,16
pro Paar
ab 3 Paar
€ 70,84*
€ 84,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,97*
€ 80,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,52*
€ 76,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 62,06*
€ 73,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 55,56*
€ 66,12
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 27,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.