Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S3-Schnürstiefel AQUILA, schwarz, 1 Paar, Größe 46.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
S3-Schnürstiefel AQUILA
S3-Schnürstiefel AQUILA
Artikel-Nr.:
     103-488369
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     2439_46
EAN/GTIN:
     8030424131068
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
S3-Schnürstiefel AQUILA, schwarz, 1 Paar, Größe 46.

Ölresistente, antistatische SRC-Sohle. Wasserabweisendes, atmungsaktives Leder. Herausnehmbare Innensohle. Anwendungsbereich: Werkstatt, Lager, Baustellen. Geeignet für orthopädische Einlagen.

S3-Schnürstiefel aus wasserabweisendem, atmungsaktivem Büffelvollleder, antistatisch und metallfrei. PLASMAFEEL-Innenfutter mit verstärkter Atmungsaktivität für trockene Füße. Zehenkappe Power Cap Compo mit einer Stoßfestigkeit von bis zu 200 Joule. Thermogeformte Innensohle, die antibakteriell, antistatisch, saugfähig und herausnehmbar ist. Extrem leichte und flexible Zwischensohle aus Composite TEXON Enigma Zero HT2. Rutschfeste, ölresistente und antistatische SRC-Sohle mit kleinem Absatz für mehr Halt und im Fersenbereich schockabsorbierend.
Weitere Informationen:
Obermaterial:
Leder
Größe:
46
Farbe:
schwarz
Norm:
UNI EN ISO 20345:2012
Schutzklasse:
S3
Rutschhemmungsklasse:
SRC
Produkttyp:
Sicherheitsstiefel
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, Leipold+Döhle, 488369 49, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzkleidungen, Arbeitssicherheit, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schuh, Schuhe, Schutz, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Schutzkleidungen, Schutzschuhe, Sicherheitskleidung, Sicherheitskleidungen, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,26*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 61,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 158,23*
€ 188,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 154,08*
€ 183,36
pro Paar
ab 3 Paar
€ 152,54*
€ 181,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 148,42*
€ 176,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 140,05*
€ 166,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 123,26*
€ 146,68
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.