| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-488441 Herst.-Nr.: 1730_10 EAN/GTIN: 4005781173000 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Montagehandschuhe PANDA, natur / schwarz, VE 10 Paar, Größe 10 (XL).
Innenhand- und Daumenverstärkung. Gewendetes Nappaleder für besonders starken Abrieb. Erstklassige Griffsicherheit und Tastgefühl. Passgerechte Stulpe mit Klettverschluss.
Mit schwarzem Elasthan-Handrücken, passgerechte Stulpe mit Klettverschluss, robustes und geschmeidiges Nappaleder mit zusätzlicher Innenhand- und Daumenverstärkung aus gewendetem Nappaleder für besonders starken Abrieb, ausgesuchte Lederqualitäten, erstklassige Griffsicherheit und Tastgefühl.
Wir bieten Ihnen attraktive Sonderkonditionen bereits ab 3 Verpackungseinheiten! Bitte fragen Sie an. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Obermaterial: | Nappaleder, Elastan | Größe: | 10 | Farbe: | schwarz, natur | Norm: | EN 388:2016 | Anwendungsbereich: | Montage, Lager/Logistik, Verpackungsarbeiten, Präzisionsarbeiten, Transportbereich und Geräte, Werkzeuge, Feinmechanik, Gerüstbau | Futter: | atmungsaktives Futter | Produkttyp: | Mechaniker-/Montagehandschuhe |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, montagehandschuhe leder gr. 10, nappa handschuhe, nappalederhandschuh gr 10, Leipold+Döhle, 488441 49, glove, gloves, Handschuh, Handschuhe, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |