| |
|
| Artikel-Nr.: 103-488446 Herst.-Nr.: 1910_XL EAN/GTIN: 4005781191035 |
| |
|
| | |
| Allroundhandschuhe POWER, rot / schwarz, VE 2 Paar, Größe 10 (XL).
Gutes Trage- und Tastgefühl. Perfekte Passform und hoher Schutz. Waschbar. Atmungsaktive Einsätze zwischen den Fingern.
Mit gepolstertem Elasthan-Rücken in Rot, Innenhand aus atmungsaktivem, waschbarem Clarino®-Synthetikleder in Grau, Knöchelschutz aus Chloropren-Kautschuk, Terry-Cotton-Schweißabsorber, perfekte Passform, sicherer Halt, gutes Trage- und Tastgefühl ermöglicht lange Tragezeiten, höchster Schutz und Tragekomfort, atmungsaktive Einsätze zwischen den Fingern.
Wir bieten Ihnen attraktive Sonderkonditionen bereits ab 3 Verpackungseinheiten! Bitte fragen Sie an. Weitere Informationen: | | Obermaterial: | Synthetikleder, Elastan | Größe: | XL | Farbe: | rot, schwarz | Norm: | EN 388:2016 CAT II | Anwendungsbereich: | Montage, Maschinenbau, Innenaus- und Holzbau, Materialhandling | Produkttyp: | Mechaniker-/Montagehandschuhe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |