Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allroundhandschuhe POWER, rot / schwarz, VE 2 Paar, Größe 11 (XXL).


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Allroundhandschuhe POWER
Allroundhandschuhe POWER
Artikel-Nr.:
     103-488447
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1910_XXL
EAN/GTIN:
     4005781191042
Suchbegriffe:
Leipold+Döhle
488447 49
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Allroundhandschuhe POWER, rot / schwarz, VE 2 Paar, Größe 11 (XXL).

Gutes Trage- und Tastgefühl. Perfekte Passform und hoher Schutz. Waschbar. Atmungsaktive Einsätze zwischen den Fingern.

Mit gepolstertem Elasthan-Rücken in Rot, Innenhand aus atmungsaktivem, waschbarem Clarino®-Synthetikleder in Grau, Knöchelschutz aus Chloropren-Kautschuk, Terry-Cotton-Schweißabsorber, perfekte Passform, sicherer Halt, gutes Trage- und Tastgefühl ermöglicht lange Tragezeiten, höchster Schutz und Tragekomfort, atmungsaktive Einsätze zwischen den Fingern.

Wir bieten Ihnen attraktive Sonderkonditionen bereits ab 3 Verpackungseinheiten! Bitte fragen Sie an.
Weitere Informationen:
Obermaterial:
Synthetikleder, Elastan
Größe:
XXL
Farbe:
rot, schwarz
Norm:
EN 388:2016 CAT II
Anwendungsbereich:
Montage, Maschinenbau, Innenaus- und Holzbau, Materialhandling
Produkttyp:
Mechaniker-/Montagehandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 24,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,04*
€ 79,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,73*
€ 75,84
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 63,10*
€ 75,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,86*
€ 72,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,49*
€ 70,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,69*
€ 67,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,62*
€ 57,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.