Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Schranken
>
Gasdruckfederschranke
>
Artikel
Wegesperre, Stahl, mit Gasfeder und fester Auflagestütze, Schrankenbaumlänge 6 m.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-488568
Hersteller:
Mannus
Herst.-Nr.:
3-350-6000-0001
EAN/GTIN:
4046675443854
Suchbegriffe:
Gasdruckfederschranke
Gegengewichtschranke
Absperrschranke
Forstschranke
Wegesperre, Stahl, mit Gasfeder und fester Auflagestütze, Schrankenbaumlänge 6 m.
Mit Gasdruckfeder für einfache Bedienung per Hand. Mit Gegengewichtsunterstützung oder Gasdruckfeder (Doppelhub) für einfache Bedienung per Hand. Automatische Endlagen-Verriegelung beim Schließen und Öffnen bei Verwendung eines Schlosskastens. Optimale Anpassung an Bodengegebenheiten durch Höhenverstellung.
Schrankenbaum Alu-Ovalrohr, einteilig, 102 x 82 mm. Antisitzschutz. Pulverbeschichtet in Reinweiß RAL 9010. Beidseitige Reflexfolienbeklebung. Ab Länge 5,5 m sind die Schranken mit einer Seilzugverstärkung ausgestattet. Hauptpfosten zum Aufdübeln Alle Stahlteile feuerverzinkt oder aus Edelstahl. Pulverbeschichtet in Verkehrsrot RAL 3020. Fundamentarbeiten müssen bauseits erfolgen. Auflagestütze zum Aufdübeln Alle Stahlteile feuerverzinkt oder aus Edelstahl. Pulverbeschichtet in Verkehrsrot RAL 3020. Sicherung mit optionalem Schlosskasten Schranke mit Profilzylinderschloss, 3 Schlüssel inkl. Auflagepfosten mit Vorrichtung für ein bauseitiges Vorhängeschloss.
Lieferung ohne Montagematerial. Schranken zum Einbetonieren, in Sonderlängen und Sonderfarben auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
6000 mm
Schrankenbaum-Länge:
6000 mm
Lichte Sperrweite:
5924 mm
Pfostenmaterial:
Stahl
Farbe:
rot, weiß
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Stütze:
mit fester Auflagestütze
Ausführung:
mit Gasfeder
Verschlussart:
Sperrbolzen mit Griff und Anti-Frier-Beschichtung
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Handschranke
,
Rohrrahmenschranke
,
Schlagbaum
,
Schranke
,
Schranken
,
Sperrschranke
,
Universal-Schranke
,
Wegeschranke
,
forstschranke profilzylinder
,
forstschranke
,
mannus schranke
,
Mannus
,
488568 49
,
Absperrung
,
Absperrungen
,
Parkplatzsperre
,
Parkplatzsperren
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.151,20*
€ 1.313,81*
Lager 103
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.191,90*
€ 1.323,63*
Lager 2431
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.276,15*
€ 1.379,14*
Lager 345
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.273,1748*
€ 1.380,5048*
Lager 4445
18 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.306,29*
€ 1.423,00*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.323,63*
€ 1.575,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.293,38*
€ 1.539,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.280,44*
€ 1.523,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.247,92*
€ 1.485,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.220,89*
€ 1.452,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.191,90*
€ 1.418,36
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schlosskasten, mit Profilzylinder und Feuerwehr-Dreikantschließung, inkl. Profilhalbzylinder 30/10.
Mannus
800181-2
ab € 207,02*
Zubehör
Schlosskasten, mit Profilzylinder, inkl. Profilhalbzylinder 30/10.
Mannus
800180-2
ab € 164,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen