Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegesperre, Stahl, mit Gegengewicht und gefederter Pendelstütze, Schrankenbaumlänge 4 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wegesperre, Stahl
Wegesperre, Stahl
Wegesperre, Stahl
Wegesperre, Stahl
Artikel-Nr.:
     103-488601
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     3-450-4000-0002
EAN/GTIN:
     4046675444295
Suchbegriffe:
Gasdruckfederschranke
Gegengewichtschranke
Absperrschranke
Forstschranke
Wegesperre, Stahl, mit Gegengewicht und gefederter Pendelstütze, Schrankenbaumlänge 4 m.

Mit Gegengewichtsunterstützung für einfache Bedienung per Hand. Mit Gegengewichtsunterstützung oder Gasdruckfeder (Doppelhub) für einfache Bedienung per Hand. Automatische Endlagen-Verriegelung beim Schließen und Öffnen bei Verwendung eines Schlosskastens. Optimale Anpassung an Bodengegebenheiten durch Höhenverstellung.

Schrankenbaum Alu-Ovalrohr, einteilig, 102 x 82 mm. Antisitzschutz. Pulverbeschichtet in Reinweiß RAL 9010. Beidseitige Reflexfolienbeklebung. Ab Länge 5,5 m sind die Schranken mit einer Seilzugverstärkung ausgestattet. Hauptpfosten zum Aufdübeln Alle Stahlteile feuerverzinkt oder aus Edelstahl. Pulverbeschichtet in Verkehrsrot RAL 3020. Fundamentarbeiten müssen bauseits erfolgen. Alu-Pendelstütze Gefedert, silber eloxiert. Sicherung mit optionalem Schlosskasten Schranke mit Profilzylinderschloss, 3 Schlüssel inkl.

Lieferung ohne Montagematerial. Schranken zum Einbetonieren, in Sonderlängen und Sonderfarben auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Breite:
5200 mm
Schrankenbaum-Länge:
4000 mm
Lichte Sperrweite:
3960 mm
Pfostenmaterial:
Stahl
Farbe:
rot, weiß
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Stütze:
mit gefederter Pendelstütze
Ausführung:
mit Gegengewicht
Verschlussart:
Sperrbolzen mit Griff und Anti-Frier-Beschichtung
Weitere Suchbegriffe: Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, forstschranke, Mannus, 488601 49, Absperrung, Absperrungen, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.199,87*
€ 1.339,58*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.220,16*
€ 1.340,13*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.305,16*
€ 1.421,84*
Frei Haus
ab € 1.541,98*
€ 1.675,60*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.339,58*
€ 1.594,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.307,43*
€ 1.555,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.294,36*
€ 1.540,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.259,44*
€ 1.498,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.230,40*
€ 1.464,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.199,87*
€ 1.427,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.