Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegesperre, Stahl, mit Gegengewicht und gefederter Pendelstütze, Schrankenbaumlänge 5,5 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wegesperre, Stahl
Wegesperre, Stahl
Wegesperre, Stahl
Wegesperre, Stahl
Artikel-Nr.:
     103-488604
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     3-450-5500-0003
EAN/GTIN:
     4046675444325
Suchbegriffe:
Gasdruckfederschranke
Gegengewichtschranke
Absperrschranke
Forstschranke
Wegesperre, Stahl, mit Gegengewicht und gefederter Pendelstütze, Schrankenbaumlänge 5,5 m.

Mit Gegengewichtsunterstützung für einfache Bedienung per Hand. Mit Gegengewichtsunterstützung oder Gasdruckfeder (Doppelhub) für einfache Bedienung per Hand. Automatische Endlagen-Verriegelung beim Schließen und Öffnen bei Verwendung eines Schlosskastens. Optimale Anpassung an Bodengegebenheiten durch Höhenverstellung.

Schrankenbaum Alu-Ovalrohr, einteilig, 102 x 82 mm. Antisitzschutz. Pulverbeschichtet in Reinweiß RAL 9010. Beidseitige Reflexfolienbeklebung. Ab Länge 5,5 m sind die Schranken mit einer Seilzugverstärkung ausgestattet. Hauptpfosten zum Aufdübeln Alle Stahlteile feuerverzinkt oder aus Edelstahl. Pulverbeschichtet in Verkehrsrot RAL 3020. Fundamentarbeiten müssen bauseits erfolgen. Alu-Pendelstütze Gefedert, silber eloxiert. Sicherung mit optionalem Schlosskasten Schranke mit Profilzylinderschloss, 3 Schlüssel inkl.

Lieferung ohne Montagematerial. Schranken zum Einbetonieren, in Sonderlängen und Sonderfarben auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Breite:
6700 mm
Schrankenbaum-Länge:
5500 mm
Lichte Sperrweite:
5460 mm
Pfostenmaterial:
Stahl
Farbe:
rot, weiß
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Stütze:
mit gefederter Pendelstütze
Ausführung:
mit Gegengewicht
Verschlussart:
Sperrbolzen mit Griff und Anti-Frier-Beschichtung
Weitere Suchbegriffe: Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, forstschranke, Mannus, 488604 49, Absperrung, Absperrungen, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.348,97*
€ 1.501,83*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.369,25*
€ 1.502,37*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.491,26*
€ 1.622,88*
Frei Haus
ab € 1.766,65*
€ 1.910,43*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.501,83*
€ 1.787,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.462,01*
€ 1.739,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.447,40*
€ 1.722,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.412,46*
€ 1.680,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.380,04*
€ 1.642,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.348,97*
€ 1.605,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.