Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter, Volumen 0,765 m³, mit Füßen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbodenbehälter
Klappbodenbehälter
Artikel-Nr.:
     103-488756
Hersteller:
     SALL
Herst.-Nr.:
     SL150AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Klappbodenbehälter, Volumen 0,765 m³, mit Füßen.

Bedienung vom Fahrersitz über Seilzug. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen.

Dieser Klappbodenbehälter mit einer Bodenklappe ist bestens geeignet für das Sammeln und Entladen von großvolumigem Material. Der Klappmechanismus ist aus verzinktem Stahl und sorgt für eine hohe Korrosionsbeständigkeit. Füße aus verzinktem, verstärktem Stahl für eine hohe Korrosionsbeständigkeit. Die besondere, gebogene Form der Füße erleichtert den Verschluss des Behälters. Radausstattung Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit weichem Gummibelag.
Weitere Informationen:
Volumen:
0.765 m³
Traglast:
1350 kg
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamtlänge:
1200 mm
Gesamthöhe:
1080 mm
Füllhöhe:
800 mm
Unterfahrhöhe:
130 mm
Einfahrhöhe:
90 mm
Einfahrtaschenabstand:
405 mm
Weitere Suchbegriffe: Bodenklappen-Container, Bodenklappencontainer, Klapp-Bodenbehälter, Klappboden-Behälter, Klappbodenbehälter, bodenklappen container, 488756 49, Behälter, Behälter stapelbar, Großbehälter, Klappbehälter, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Sammelbehälter, Schüttgutbehälter, Stahlbehälter, Stahlblechbehälter, Stahlblechstapelbehälter, Stahlblechstapelkasten, Stahlblechstapelkästen, Stahltransportbehälter, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter, Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.388,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.596,42*
€ 1.899,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.542,81*
€ 1.835,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.527,38*
€ 1.817,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.477,63*
€ 1.758,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.434,52*
€ 1.707,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.388,29*
€ 1.652,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.