Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand-Schrumpfpistole EX-650, Brennleistung 37,5 - 66 kW, inkl. Koffer.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hand-Schrumpfpistole EX-650
Hand-Schrumpfpistole EX-650
Hand-Schrumpfpistole EX-650
Artikel-Nr.:
     103-488762
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     13528
EAN/GTIN:
     4030198135280
Suchbegriffe:
Brandwunden-Set
Erste-Hilfe-Set Brandverletzungen
Verbrennungskoffer
Verbrennungsset
Hand-Schrumpfpistole EX-650, Brennleistung 37,5 - 66 kW, inkl. Koffer.

Ergonomisches Design. Schwenkbarer Brennerkopf. Mit Totmannschaltung.

Schrumpfpistole EX-650 inkl. Koffer, 8 m Propangas-Schlauch und Druckminderer.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
1.5 - 3.5 bar
Brennleistung:
37.5 - 66 kW
Gewicht:
5.7 kg
Schlauchlänge:
8 m
Länge:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: Folienschrumpf-Gerät, Folienschrumpfgerät, Handschrumpfgerät, Schrumpfgerät, Schrumpfmaschine, Schrumpfpistole, brandwunden set, 488762 49, Folienschrumpfgeräte, Schrumpfpistolen, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 733,77*
€ 781,10*
Lager 103
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 723,66*
€ 781,11*
6 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 738,47*
€ 785,34*
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 741,67*
€ 785,56*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 753,06*
€ 795,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,11*
€ 929,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,18*
€ 897,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 746,64*
€ 888,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,50*
€ 878,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,92*
€ 868,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,66*
€ 861,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
13597
ab € 236,22*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13515
ab € 296,58*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13520
ab € 871,08*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13514
ab € 227,74*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13508
ab € 2,64*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13509
ab € 3,26*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13512
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.