Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenwagen, für Propangasflasche bis 11 kg, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschenwagen
Flaschenwagen
Artikel-Nr.:
     103-488764
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     13511
EAN/GTIN:
     4030198135112
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Flaschenwagen, für Propangasflasche bis 11 kg, blau.

Mit Befestigungskette.
Weitere Informationen:
Anzahl Flaschen:
1 Stück
Für Flascheninhalt:
27 Liter
Für Flaschendurchmesser:
300 mm
Höhe:
650 mm
Breite:
410 mm
Tragfähigkeit:
11 kg
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, flaschenkarre 1x10 l, flaschenkarre, propangasflaschenwagen bis 11kg, 488764 49, Gasflaschenkarre, Gasflaschenkarren, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,81*
€ 145,46*
€ 4,95*
ab € 119,85*
€ 146,05*
Frei Haus
ab € 145,04*
€ 174,76*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,46*
€ 173,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,43*
€ 167,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,03*
€ 165,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,56*
€ 161,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,31*
€ 157,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.