| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-489119 Herst.-Nr.: 9266-1200|S10116 EAN/GTIN: 4055404471860 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ACURADO Akten-Sideboard, 2 Ordnerhöhen, HxBxT 1000 x 930 x 400 mm, schwarzgrau / schwarzgrau.
Langlebige Stahlkonstruktion. 70 kg Traglast pro beschichtetem Einlegeboden. 110° Türöffnungswinkel. Muldengriffschloss ERGO-LOCK (3-Riegel-Verschluss). Serienmäßig mit Kunststoffgleitern (Fußbodenschutz).
Stahl-Akten-Sideboard ACURADO, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110°, zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss. 25 mm Abdeckplatte aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS), Einlegeboden lackiert, ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 930 mm | Höhe: | 1000 mm | Tiefe: | 400 mm | Korpusfarbe: | schwarzgrau RAL 7021 | Material: | Stahl | Produkttyp: | Flügeltürenschränke | Türart: | Flügeltür | Türfarbe: | schwarzgrau RAL 7021 | Anzahl Türen: | 2 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sideboard, Site-Board, c+p sideboard, sideboard, sideboards höhe 100cm, C+P, 489119 49, Aktenflügeltürenschrank, Aktenflügeltürenschränke, Aktenflügeltürschrank, Aktenflügeltürschränke, Aktenschränke, Büroarbeitsplatz, Büroarbeitsplätze, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroflügeltürenschrank, Büroflügeltürenschränke, Büroflügeltürschrank, Büroflügeltürschränke, Büromöbel, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Metallschrank, Metallschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Ordnerschränke, Schrank, Schränke, Sideboards, Stahlschrank, Stahlschränke, Universal-Flügeltürenschrank, Universal-Flügeltürenschränke, Universal-Flügeltürschrank, Universal-Flügeltürschränke, Universalschrank, Universalschränke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |