Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACURADO Akten-Sideboard, 2 Ordnerhöhen, HxBxT 1000 x 930 x 400 mm, vulkangrau / perlweiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACURADO Akten-Sideboard
ACURADO Akten-Sideboard
ACURADO Akten-Sideboard
ACURADO Akten-Sideboard
Artikel-Nr.:
     103-489125
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9266-1200|S10170
EAN/GTIN:
     4060061357730
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
ACURADO Akten-Sideboard, 2 Ordnerhöhen, HxBxT 1000 x 930 x 400 mm, vulkangrau / perlweiß.

Langlebige Stahlkonstruktion. 70 kg Traglast pro beschichtetem Einlegeboden. 110° Türöffnungswinkel. Muldengriffschloss ERGO-LOCK (3-Riegel-Verschluss). Serienmäßig mit Kunststoffgleitern (Fußbodenschutz).

Stahl-Akten-Sideboard ACURADO, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110°, zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss. 25 mm Abdeckplatte aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS), Einlegeboden lackiert, ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Breite:
930 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Korpusfarbe:
vulkangrau RDS 0005000
Material:
Stahl
Produkttyp:
Flügeltürenschränke
Türart:
Flügeltür
Türfarbe:
perlweiß RAL 1013
Anzahl Türen:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Sideboard, Site-Board, c+p sideboard, sideboard, sideboards höhe 100cm, C+P, 489125 49, Aktenflügeltürenschrank, Aktenflügeltürenschränke, Aktenflügeltürschrank, Aktenflügeltürschränke, Aktenschränke, Büroarbeitsplatz, Büroarbeitsplätze, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroflügeltürenschrank, Büroflügeltürenschränke, Büroflügeltürschrank, Büroflügeltürschränke, Büromöbel, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Metallschrank, Metallschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Ordnerschränke, Schrank, Schränke, Sideboards, Stahlschrank, Stahlschränke, Universal-Flügeltürenschrank, Universal-Flügeltürenschränke, Universal-Flügeltürschrank, Universal-Flügeltürschränke, Universalschrank, Universalschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 454,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,21*
€ 648,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,56*
€ 632,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 526,24*
€ 626,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,02*
€ 622,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,99*
€ 598,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,63*
€ 541,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.