Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsgeländer, aus flexiblem Kunststoff, Mittelpfosten.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsgeländer
Sicherheitsgeländer
Sicherheitsgeländer
Artikel-Nr.:
     103-489766
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     DFFS-M-M
EAN/GTIN:
     4250912311145
Suchbegriffe:
Rammschutzgeländer-Mittelpfosten
rammschutzgeländer mittelpfosten
Sicherheitsgeländer, aus flexiblem Kunststoff, Mittelpfosten.

Flexible Gehwegabgrenzung und Wegeleitung. Minimieren Fahrzeug- und Personenschäden. Modulare Bauweise.

Durch die Modulbauweise kann mittels individueller Zuschnitte stets eine passgenaue Lösung geliefert werden. Pfosten Höhe x Breite: 1200 x 225 mm. Bodenplatte: 225 x 225 mm. Holm: Ø 63 mm.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Bodenbefestigung
Ausführung:
Mittelpfosten
Gesamtbreite:
225 mm
Gesamthöhe:
1100 mm
Material:
Kunststoff
Bodenplattenlänge:
225 mm
Weitere Suchbegriffe: 489766 49, Geländer, Rammschutz, Rammschutzbalken, Rammschutzelement, Rammschutzelemente, Rammschutzgeländer, Sicherheitsgeländer
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,40*
€ 115,58*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,11*
€ 115,59*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 90,57*
€ 115,62*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 94,34*
€ 120,78*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,80*
€ 137,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,96*
€ 164,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,86*
€ 158,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,53*
€ 156,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,17*
€ 148,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,43*
€ 140,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,80*
€ 127,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.