Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zustellbox, mit Briefeinwurfklappe, verkehrsweiß RAL 9016.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zustellbox
Zustellbox
Zustellbox
Artikel-Nr.:
     103-489805
Hersteller:
     allebacker Schulte
Herst.-Nr.:
     7042203
EAN/GTIN:
     4260107690665
Suchbegriffe:
489805 49
Briefbox
Briefboxen
Briefkasten
Zustellbox, mit Briefeinwurfklappe, verkehrsweiß RAL 9016.

Tandementnahmesicherung gegen unbefugtes Entnehmen. Pakete lagern sicher und wettergeschützt.

Praktische Zustellbox passend für Briefe, Pakete und Warensendungen bis zu einer Größe von 330 x 300 x 120 mm. Briefeinwurfklappe im oberen Öffnungsfach integriert. Auffangfach mit Entnahmetür und Schloss inklusive 2 Schlüssel. Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet matt, Türen aus Aluminium.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
780 mm
Gesamtbreite:
390 mm
Gesamttiefe:
315 mm
Material:
Stahlblech, Aluminium
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht:
13 kg
Verschlussart:
Schloss mit 2 Schlüsseln
Anzahl Einwurföffnungen:
1 Stück
Einwurfklappenmaterial:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 646,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,86*
€ 911,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,22*
€ 892,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 742,71*
€ 883,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,28*
€ 866,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,35*
€ 833,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,09*
€ 768,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.