Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten, mit Zeitungsfach oben, verkehrsweiß RAL 9016.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten
Briefkasten
Briefkasten
Artikel-Nr.:
     103-489812
Hersteller:
     allebacker Schulte
Herst.-Nr.:
     7041240a
EAN/GTIN:
     4260107690702
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
Briefkasten, mit Zeitungsfach oben, verkehrsweiß RAL 9016.

Mit praktischem Zeitungsfach.

Formschöner Briefkasten aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Verschiedenschließend inklusive 2 Schlüsseln. Zeitungsfach unterhalb des Klappdeckels.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
405 mm
Gesamtbreite:
400 mm
Gesamttiefe:
140 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht:
5 kg
Verschlussart:
Schloss mit 2 Schlüsseln
Anzahl Einwurföffnungen:
1 Stück
Einwurfklappenmaterial:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: briefkasten zeitungsfach weiß, briefkasten zeitungsfach, 489812 49, Briefbox, Briefboxen, Briefkästen, Postkästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,73*
€ 326,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,70*
€ 319,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 266,01*
€ 316,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,47*
€ 313,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,84*
€ 300,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,61*
€ 261,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.