Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten, nach DIN EN 13724, verkehrsweiß RAL 9016.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten
Briefkasten
Briefkasten
Artikel-Nr.:
     103-489818
Hersteller:
     allebacker Schulte
Herst.-Nr.:
     7037300
EAN/GTIN:
     4260107690740
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten
Briefkasten, nach DIN EN 13724, verkehrsweiß RAL 9016.

Zeitloses Design.

Briefkasten gemäß DIN EN 13724 aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Einwurfmaße: 335 x 30 mm. Verschiedenschließend inklusive 2 Schlüssel.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
320 mm
Gesamtbreite:
375 mm
Gesamttiefe:
110 mm
Material:
Stahlblech, Aluminium
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht:
5 kg
Verschlussart:
Schloss mit 2 Schlüsseln
Anzahl Einwurföffnungen:
1 Stück
Einwurfklappenmaterial:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 489818 49, Briefbox, Briefboxen, Briefkästen, Postkästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.