Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten, mit Zeitungsrolle, graualuminium RAL 9007.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten
Briefkasten
Briefkasten
Artikel-Nr.:
     103-489821
Hersteller:
     allebacker Schulte
Herst.-Nr.:
     7041201b
EAN/GTIN:
     4260107690764
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten 400x365x115mm
briefkasten
Briefkasten, mit Zeitungsrolle, graualuminium RAL 9007.

Zeitungsfach unter dem Briefkasten.

Mit praktischem Zeitungsfach unterhalb des Briefkastens. Verschiedenschließend inklusive 2 Schlüsseln.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
420 mm
Gesamtbreite:
365 mm
Gesamttiefe:
110 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
graualuminium RAL 9007
Gewicht:
5 kg
Verschlussart:
Schloss mit 2 Schlüsseln
Anzahl Einwurföffnungen:
1 Stück
Einwurfklappenmaterial:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: 489821 49, Briefbox, Briefboxen, Briefkästen, Postkästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,33*
€ 112,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.