Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Stopp, für Spindelhubtisch 500 kg, Ø 150 x 40 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle mit Stopp
Lenkrolle mit Stopp
Artikel-Nr.:
     103-489991
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     JR316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Hubtisch
Hubtisch-Ersatzteile
Hubtisch-Zubehör
Hubtisch-Zubehörsatz
Lenkrolle mit Stopp, für Spindelhubtisch 500 kg, Ø 150 x 40 mm.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Hubgeräte
Produkttyp:
Räder
Breite:
40 mm
Durchmesser:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Hubtischzubehör, Zubehör für Hubtisch, Lenkrolle, Schwenkrolle, Lenkrolle mit Feststeller, 150/40/60 lenkrolle, ersatzteile für hubtisch, lenkrolle traglast 500kg, 489991 49, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrad, Lenkräder, Lenkrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.