Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Ladeschrank, 3 Fachböden, 2 Schubladen, Sichtfenstertüren, grau / blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Ladeschrank
Akku-Ladeschrank
Akku-Ladeschrank
Akku-Ladeschrank
Akku-Ladeschrank
Artikel-Nr.:
     103-490506
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.977.513
EAN/GTIN:
     4047417511107
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Akku für Laptop
Akku-Ladeschrank, 3 Fachböden, 2 Schubladen, Sichtfenstertüren, grau / blau.

Flexible Lademöglichkeiten für akkubetriebene Elektrogeräte, BDE-Geräte, Notebooks, Tablets und Smartphones. Geschützte und geordnete Kabelführung. Geräte bleiben jederzeit unter Verschluss und sind vor unbefugtem Zugriff geschützt.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion in Lichtgrau RAL 7035 bzw. Lichtgrau/enzianblau RAL 5010. 18 weitere Farben/Farbkombinationen ohne Mehrpreis lieferbar. Schrankgehäuse inkl. Gummitülle für geschützte Kabeldurchführung und Lüfterabdeckung in der Rückwand. Zylinderschloss mit Wechselzylinder inkl. zwei Schlüssel. Auf Anfrage auch mit batteriebetriebenem Zahlenkombinationsschloss lieferbar. Verzinkte Fachböden, Tragkraft 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last. Schubladen (optional) mit kugelgelagertem Teleskopauszug. Tragkraft 50 kg, Schubladenhöhe 95 mm. Schubladen und Fachböden höhenverstellbar im 25-mm-Raster. Sichtfenster-Flügeltüren mit Scharnierlagerung, Öffnungswinkel ca. 115°. Energieleiste mit Ein-/Aus-Schalter und 3 m Zuleitung. Steckdosen 230 V. Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 580 mm. Schubladen: Vollauszug mit Kugellager, inklusive Führungsschienen. Schubladenhöhe 2 x 95 mm.

Hinweis für Lieferungen in die Schweiz: entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen besitzt die Steckdosenleiste hier 4 Steckplätze.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
580 mm
Türart:
Sichtfenstertüren
Verschlussart:
Zylinderschloss mit Wechselzylinder
Anzahl Fachböden:
3 Stück
Anzahl Schubladen:
2 Stück
Fachbodentraglast:
60 kg
Schubladentraglast:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, akku für laptop, LISTA, 490506 49, Akku-Ladeschränke, Akku-Ladeschränke mit Flügeltüren, Akku-Ladeschrank mit Flügeltüren, Batterieladegerät, Batterieladegeräte, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Industrieschrank, Industrieschränke, Ladeschrank, Ladeschrank Akkus, Ladeschränke, Schrank, Schränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke, Werkzeugschränke mit Sichtfenster, Werkzeugschrank mit Sichtfenster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.138,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.138,04*
€ 2.544,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.078,77*
€ 2.473,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.057,98*
€ 2.449,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.005,25*
€ 2.386,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.958,38*
€ 2.330,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.915,26*
€ 2.279,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.