Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Fahrgestell, Hybrid, für Euroformat 400 x 300 mm, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Fahrgestell, Hybrid
Profi-Fahrgestell, Hybrid
Profi-Fahrgestell, Hybrid
Profi-Fahrgestell, Hybrid
Artikel-Nr.:
     103-490552
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     6570456871
EAN/GTIN:
     4061753114594
Suchbegriffe:
490552 49
Fahrgestell
Fahrgestelle
Palettenfahrgestell
Profi-Fahrgestell, Hybrid, für Euroformat 400 x 300 mm, blau.

Spurlose Radausstattung. Unterstützen effizienten Materialfluss. Einfach und vielseitig einsetzbar.

Robuste Stahl-Kunststoffkonstruktion. Vierkantstahlrohr mit grauer Kunststoff-Ummantelung.

Ideal für alle gängigen Eurobehälter 400 x 300, 600 x 400, 800 x 600 und 1200 x 800 mm.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Gestellmaterial:
Kunststoff, Metall
Gestellfarbe:
blau
Ladeflächenlänge:
400 mm
Ladeflächenbreite:
300 mm
Länge:
415 mm
Breite:
315 mm
Höhe:
175 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.