Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Fahrgestell, Hybrid, für Euroformat 1200 x 800 mm, rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Fahrgestell, Hybrid
Profi-Fahrgestell, Hybrid
Profi-Fahrgestell, Hybrid
Profi-Fahrgestell, Hybrid
Artikel-Nr.:
     103-490565
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     6570456880
EAN/GTIN:
     4061753114709
Suchbegriffe:
490565 49
Fahrgestell
Fahrgestelle
Palettenfahrgestell
Profi-Fahrgestell, Hybrid, für Euroformat 1200 x 800 mm, rot.

Spurlose Radausstattung. Unterstützen effizienten Materialfluss. Einfach und vielseitig einsetzbar.

Robuste Stahl-Kunststoffkonstruktion. Vierkantstahlrohr mit grauer Kunststoff-Ummantelung.

Ideal für alle gängigen Eurobehälter 400 x 300, 600 x 400, 800 x 600 und 1200 x 800 mm.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Gestellmaterial:
Kunststoff, Metall
Gestellfarbe:
rot
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Länge:
1215 mm
Breite:
815 mm
Höhe:
175 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.