Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Fahrgestell, Hybrid, für Euroformat 1200 x 800 mm, gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Fahrgestell, Hybrid
Profi-Fahrgestell, Hybrid
Profi-Fahrgestell, Hybrid
Profi-Fahrgestell, Hybrid
Artikel-Nr.:
     103-490567
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     6570456882
EAN/GTIN:
     4061753114693
Suchbegriffe:
490567 49
Fahrgestell
Fahrgestelle
Palettenfahrgestell
Profi-Fahrgestell, Hybrid, für Euroformat 1200 x 800 mm, gelb.

Spurlose Radausstattung. Unterstützen effizienten Materialfluss. Einfach und vielseitig einsetzbar.

Robuste Stahl-Kunststoffkonstruktion. Vierkantstahlrohr mit grauer Kunststoff-Ummantelung.

Ideal für alle gängigen Eurobehälter 400 x 300, 600 x 400, 800 x 600 und 1200 x 800 mm.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Gestellmaterial:
Kunststoff, Metall
Gestellfarbe:
gelb
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Länge:
1215 mm
Breite:
815 mm
Höhe:
175 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,67*
€ 125,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,62*
€ 124,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,03*
€ 116,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.