Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Fahrgestell, 600 x 400 mm, 4 Lenkrollen mit Gummibandage, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Fahrgestell, 600 x 400 mm
Profi-Fahrgestell, 600 x 400 mm
Profi-Fahrgestell, 600 x 400 mm
Profi-Fahrgestell, 600 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     103-490569
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     490569
EAN/GTIN:
     4061753114716
Suchbegriffe:
eurokraft basic
490569 49
Fahrgestell
Fahrgestelle
Profi-Fahrgestell, 600 x 400 mm, 4 Lenkrollen mit Gummibandage, blau.

Spurlose Radausstattung. Unterstützen effizienten Materialfluss. Einfach und vielseitig einsetzbar.

Ideal für alle gängigen Eurobehälter 600 x 400 mm oder zwei mit 400 x 300 mm.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Gestellmaterial:
ABS-Kunststoff
Gestellfarbe:
blau
Ladeflächenlänge:
600 mm
Ladeflächenbreite:
400 mm
Länge:
615 mm
Breite:
415 mm
Höhe:
175 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.