Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Fahrgestell, 600 x 400 mm, 4 Lenkrollen mit Gummibandage, gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Fahrgestell, 600 x 400 mm
Profi-Fahrgestell, 600 x 400 mm
Profi-Fahrgestell, 600 x 400 mm
Profi-Fahrgestell, 600 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     103-490575
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     490575
EAN/GTIN:
     4061753114723
Suchbegriffe:
eurokraft basic
490575 49
Fahrgestell
Fahrgestelle
Profi-Fahrgestell, 600 x 400 mm, 4 Lenkrollen mit Gummibandage, gelb.

Spurlose Radausstattung. Unterstützen effizienten Materialfluss. Einfach und vielseitig einsetzbar.

Ideal für alle gängigen Eurobehälter 600 x 400 mm oder zwei mit 400 x 300 mm.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Gestellmaterial:
ABS-Kunststoff
Gestellfarbe:
gelb
Ladeflächenlänge:
600 mm
Ladeflächenbreite:
400 mm
Länge:
615 mm
Breite:
415 mm
Höhe:
175 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.