Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Fahrgestell, 600 x 400 mm, 4 Lenkrollen aus Polypropylen, rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Fahrgestell, 600 x 400 mm
Profi-Fahrgestell, 600 x 400 mm
Profi-Fahrgestell, 600 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     103-490579
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     490579
EAN/GTIN:
     4061753114761
Suchbegriffe:
Behälterfahrgestell
Fahrgestell für Behälter
Profi-Fahrgestell, 600 x 400 mm, 4 Lenkrollen aus Polypropylen, rot.

Spurlose Radausstattung. Unterstützen effizienten Materialfluss. Einfach und vielseitig einsetzbar.

Ideal für alle gängigen Eurobehälter 600 x 400 mm oder zwei mit 400 x 300 mm.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Gestellmaterial:
ABS-Kunststoff
Gestellfarbe:
rot
Ladeflächenlänge:
600 mm
Ladeflächenbreite:
400 mm
Länge:
615 mm
Breite:
415 mm
Höhe:
175 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft basic, 490579 49, Fahrgestell, Fahrgestelle, Palettenfahrgestell, Palettenfahrgestelle, Rollrahmen, Transportroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.