Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Kippbehälter, niedrige Schüttkante, Volumen 0,61 m³, rot RAL 3000.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Kippbehälter
Mini-Kippbehälter
Artikel-Nr.:
     103-490932
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     490932
EAN/GTIN:
     4052462065819
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Mini-Kippbehälter, niedrige Schüttkante, Volumen 0,61 m³, rot RAL 3000.

Günstiger Kippwinkel. Niedrige Schüttkantenhöhe, daher ideal für den Einsatz unter Maschinen. Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Wannenblech mit umlaufendem Randprofil.
Weitere Informationen:
Volumen:
0.61 m³
Traglast:
1000 kg
Gesamtlänge:
1385 mm
Gesamtbreite:
1680 mm
Gesamthöhe:
450 mm
Schüttkanthöhe:
350 mm
Ausführung Kippbehälter:
mit Einfahrtaschen
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, Schüttgutbehälter, kippwagen, eurokraft pro, 490932 49, Behälter, Kippbehälter GU, Kippcontainer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 729,30*
€ 803,65*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 721,14*
€ 803,67*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 749,92*
€ 824,33*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 758,37*
€ 830,21*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.040,60*
€ 1.139,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.139,51*
€ 1.356,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.111,59*
€ 1.322,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.100,47*
€ 1.309,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.075,21*
€ 1.279,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.055,26*
€ 1.255,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.040,60*
€ 1.238,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2 Lenk- und 2 Bockrollen
ab € 155,37*
Zubehör
Bauer
Deckel, verzinkt für MGU 610
ab € 190,66*
Zubehör
Bauer
MGU610-D-VERZ
ab € 144,75*
Zubehör
Bauer
ROLLENSATZ-EXPO-MGU
ab € 116,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.