Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialventilator, inkl. Anschlusskabel, für Akku-Ladeschränke.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axialventilator
Axialventilator
Artikel-Nr.:
     103-491103
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     57.467.000
EAN/GTIN:
     4047417511572
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axialventilator, inkl. Anschlusskabel, für Akku-Ladeschränke.

Lüfter: Niedervoltbereich 12 V, inkl. Netzteil mit integriertem Eurostecker (belegt eine Steckdose). Anschlusskabel 1,2 m.
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Produkttyp:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, axial gebläse 230v, axial gebläse, LISTA, 491103 49, Lüfter, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,40*
€ 271,94*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,29*
€ 325,53*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,94*
€ 323,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,23*
€ 316,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 263,57*
€ 313,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,90*
€ 308,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,52*
€ 296,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,40*
€ 259,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.