Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelzug AH, Standardhub 1,5 m, Tragfähigkeit 1600 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebelzug AH
Hebelzug AH
Artikel-Nr.:
     103-491271
Hersteller:
     Planeta
Herst.-Nr.:
     G10463
EAN/GTIN:
     4250450435563
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Hebelzug AH, Standardhub 1,5 m, Tragfähigkeit 1600 kg.

Kleine und leichte Bauweise aus Aluminium. Einsetzbar in Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +60 °C. Robustes Kettenendstück für zuverlässigen Halt.

Der neue Aluminium Hebelzug AH ist dank seiner kleinen und leichten Bauweise ein unverzichtbares Werkzeug in Industrie und Service. Ein geschlossenes Druckgussgehäuse schützt die inneren Bauteile vor sämtlichen Einflüssen. Mit zwei robusten Hakensicherungen ausgestattet erfüllt der AH alle Sicherheitsanforderungen und gewährleistet ein sicheres Arbeiten. Ein neues Kettenendstück dient als zusätzliche Sicherheit, da die Kette auf diese Weise nicht durchrutschen kann. Mit dem Freischalthebel erfolgt ein schnelles Durchziehen der Kette, wenn diese nicht belastet wird.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1600 kg
Hub:
1.5 m
Anzahl Kettenstränge:
1 Stück
Bauhöhe (Innenkante Geräte- / Lasthaken):
355 mm
Hebeldruck bei Volllast:
25
Gehäusematerial:
Aluminium
Produkttyp:
Hebelzüge
Weitere Suchbegriffe: hebelzug, 491271 49, Hebegerät, Hebegeräte, Hebelzüge, Seilzug, Seilzüge, Zug, Züge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 545,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,82*
€ 780,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,69*
€ 760,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 632,30*
€ 752,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,02*
€ 731,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,13*
€ 703,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,46*
€ 649,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.