| |
|
| Artikel-Nr.: 103-492791 Herst.-Nr.: K160.06.223 EAN/GTIN: 4061466041934 |
| |
|
| | |
| Gebotskennzeichen, Gesichtsschutz benutzen, VE 10 Stk, Kunststoff, Ø 200 mm.
Große Auswahl an Gebotskennzeichen. Gemäß ASR A1.3 / ISO 7010. In verschiedenen Materialien erhältlich. UV-beständig - für innen und außen geeignet. Weitere Informationen: | | Schilderart: | Standard | Norm: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Kunststoff | Motiv: | Gesichtsschutz benutzen | Durchmesser: | 200 mm | Eigenschaft: | Standard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Covid19 Hinweisschild, Hinweisschild Corona, Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Hinweisschilder Infektionsschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Infektionsschutz Hinweisschilder, Seuchenschutz Hinweisschild, Hinweisschild Mundschutz tragen, Mundschutz tragen Hinweisschild, gebotsschild en iso 7010 m013 gesichtsschutz benutzen, 492791 49, Beschilderung, Beschilderungen, Hygieneinformation, Hygieneinformationen, Leitsystem, Leitsysteme, Orientierungshilfe, Orientierungshilfen, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen |
| | |
| |