| |
|
| Artikel-Nr.: 103-492910 Herst.-Nr.: K160.08.019 EAN/GTIN: 4061466063950 |
| |
|
| | |
| Verbotszeichen, Zutritt für Unbefugte verboten, VE 10 Stk, Kunststoff, Ø 200 mm.
Für die optimale Sicherung Ihres Betriebsgeländes. Gemäß ASR A1.3 / ISO 7010. In verschiedenen Materialien erhältlich. Ideal, um Gefahrenstellen zu kennzeichnen. UV-beständig - für innen und außen geeignet. Weitere Informationen: | | Schilderart: | Standard | Norm: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Kunststoff | Motiv: | Zutritt für Unbefugte verboten | Durchmesser: | 200 mm | Eigenschaft: | Standard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unbefugten Zutritt verboten (Hinweisschild rund), hinweisschild kunststoff zutritt, allgemeine hinweisschilder, allgemeine hinweisschilder kunststoff, 492910 49, Beschilderung, Beschilderungen, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen |
| | |
| |