Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotszeichen, Allgemeines Verbotszeichen, VE 10 Stk, Folie, Ø 200 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbotszeichen
Verbotszeichen
Artikel-Nr.:
     103-492918
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.08.042
EAN/GTIN:
     4061466042474
Suchbegriffe:
Allgemeines Verbotszeichen P001 Ver...
Verbotsschild EN ISO 7010 P001 Allg...
Keine schwere Last P012 Verbotsschi...
Verbotsschild EN ISO 7010 P012 Kein...
Verbotszeichen, Allgemeines Verbotszeichen, VE 10 Stk, Folie, Ø 200 mm.

Für die optimale Sicherung Ihres Betriebsgeländes. Gemäß ASR A1.3 / ISO 7010. In verschiedenen Materialien erhältlich. Ideal, um Gefahrenstellen zu kennzeichnen. UV-beständig - für innen und außen geeignet.
Weitere Informationen:
Schilderart:
Standard
Norm:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie
Motiv:
Allgemeines Verbotszeichen
Durchmesser:
200 mm
Eigenschaft:
selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: 492918 49, Beschilderung, Beschilderungen, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,779*
€ 2,999*
4 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 1,75*
€ 3,04*
7 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,565*
€ 3,172*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,999*
€ 3,56881
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,947*
€ 3,50693
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,779*
€ 3,30701
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.