Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Werkbank, Plattenstärke 100 mm, BxT 1250 x 900 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Werkbank
Schwerlast-Werkbank
Artikel-Nr.:
     103-493065
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-SLW-129B10S.12
EAN/GTIN:
     4040376986351
Suchbegriffe:
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Schwerlast-Werkbank, Plattenstärke 100 mm, BxT 1250 x 900 mm.

Extrem hohe Flächentragkraft. Mit massiver Bucheplatte - der Klassiker unter den Arbeitsplatten. Montierte Anlieferung - sofort einsatzbereit!

Gestellfüße aus pulverbeschichtetem Profilstahlrohr (80 x 80 x 3 mm) mit Fußplatte (120 x 120 x 5 mm) und Bodenverschraubmöglichkeit. Tiefenverstrebung (oben und unten). Querstreben oben (vorne und hinten) sowie unten (vorne und hinten) aus Profilstahlrohr (45 x 45 x 2 mm). Gestell in Lichtgrau RAL 7035. Arbeitsplatte: Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gebrochen. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
1250 mm
Plattentiefe:
900 mm
Plattenart:
Buche-Massivholzplatte
Plattenstärke:
100 mm
Höhe:
900 mm
Arbeitshöhe:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, schwere werkbank, RAU, 493065 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Montagetisch, Montagetische, Schwerlastwerkbänke, Werkbank, Werkbänke, Werkstattausstattung, Werkstatttische, Werktische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.044,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.238,51*
€ 1.473,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.212,97*
€ 1.443,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.200,84*
€ 1.429,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.158,97*
€ 1.379,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.115,41*
€ 1.327,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.044,78*
€ 1.243,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.