Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Werkbank, Plattenstärke 100 mm, BxT 1500 x 700 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwerlast-Werkbank
Schwerlast-Werkbank
Artikel-Nr.:
     103-493069
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-SLW-157B10S.12
EAN/GTIN:
     4040376082930
Suchbegriffe:
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Schwerlast-Werkbank, Plattenstärke 100 mm, BxT 1500 x 700 mm.

Extrem hohe Flächentragkraft. Mit massiver Bucheplatte - der Klassiker unter den Arbeitsplatten. Montierte Anlieferung - sofort einsatzbereit!

Gestellfüße aus pulverbeschichtetem Profilstahlrohr (80 x 80 x 3 mm) mit Fußplatte (120 x 120 x 5 mm) und Bodenverschraubmöglichkeit. Tiefenverstrebung (oben und unten). Querstreben oben (vorne und hinten) sowie unten (vorne und hinten) aus Profilstahlrohr (45 x 45 x 2 mm). Gestell in Lichtgrau RAL 7035. Arbeitsplatte: Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gebrochen. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
1500 mm
Plattentiefe:
700 mm
Plattenart:
Buche-Massivholzplatte
Plattenstärke:
100 mm
Höhe:
900 mm
Arbeitshöhe:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, schwere werkbank, RAU, 493069 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Montagetisch, Montagetische, Schwerlastwerkbänke, Werkbank, Werkbänke, Werkstattausstattung, Werkstatttische, Werktische
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 715,80*
€ 818,23*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 751,00*
€ 840,58*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 743,94*
€ 846,91*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 760,53*
€ 847,48*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 762,50*
€ 847,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 846,91*
€ 1.007,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,27*
€ 996,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 828,90*
€ 986,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 808,61*
€ 962,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,22*
€ 933,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,94*
€ 885,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AB-SLW-1500-700
ab € 285,97*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150
ab € 92,05*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,47*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 124,60*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 210,96*
Zubehör
Rau
09-BB1500
ab € 31,79*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,63*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 124,37*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1800.10
ab € 126,62*
Zubehör
Rau
E-EB1200-300M.10
ab € 92,90*
Zubehör
Rau
E-EB1500-300M.10
ab € 98,98*
Zubehör
Rau
E-EB1800-300M.10
ab € 105,38*
Zubehör
Rau
E-KES1200.10
ab € 41,24*
Zubehör
Rau
E-KES1500.10
ab € 44,33*
Zubehör
Rau
E-KES1800.10
ab € 47,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.