| |
|
| Artikel-Nr.: 103-493080 Herst.-Nr.: 03-SLW-307B5S.12 EAN/GTIN: 4040376142504 |
| |
|
| | |
| Schwerlast-Werkbank, Plattenstärke 50 mm, BxT 3000 x 700 mm.
Extrem hohe Flächentragkraft. Mit massiver Bucheplatte - der Klassiker unter den Arbeitsplatten. Montierte Anlieferung - sofort einsatzbereit!
Gestellfüße aus pulverbeschichtetem Profilstahlrohr (80 x 80 x 3 mm) mit Fußplatte (120 x 120 x 5 mm) und Bodenverschraubmöglichkeit. Tiefenverstrebung (oben und unten). Querstreben oben (vorne und hinten) sowie unten (vorne und hinten) aus Profilstahlrohr (45 x 45 x 2 mm). Gestell in Lichtgrau RAL 7035. Arbeitsplatte: Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gebrochen. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Weitere Informationen: | | Plattenbreite: | 3000 mm | Plattentiefe: | 700 mm | Plattenart: | Buche-Massivholzplatte | Plattenstärke: | 50 mm | Höhe: | 850 mm | Arbeitshöhe: | 850 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, schwere werkbank, RAU, 493080 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Montagetisch, Montagetische, Schwerlastwerkbänke, Werkbank, Werkbänke, Werkstattausstattung, Werkstatttische, Werktische |
| | |
| |