| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-493670 Herst.-Nr.: 13977 EAN/GTIN: 4030198139776 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kolli-Anhänger, Kunststoff, VE 1000 Stk, LxB 120 x 65 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Aufdruck: | ohne Aufdruck | Farbe: | hellgrau | Länge: | 120 mm | Breite: | 65 mm | Material: | Kunststoff | Produkttyp: | Kolli-Anhänger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 493670 49, Anhänger, Etikett, Etiketten, Kartonanhängeetikett, Kartonanhängeetiketten, Kartonanhänger, Packmaterial, Packmaterialien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |